Slepý nýt, 120° zápustná hlava
Slepý nýt alu/pozink. ocel, zap. hlava 120°
NÝT-ZÁ-ALU/ST-(-/A2K)-(1,5-3,5)-3X6
Obj. č. 09383 6
EAN 4038898965329
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 6 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,9 mm |
Materiál objímky | Hliník |
Materiál trnu | Ocel |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Pozinkovaný |
Min./max. rozsah sevření | 1,5-3,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 3,1 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 850 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 850 N |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l) | 3 x 6 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 120 stupňů |
Úhel hlavy | 120 Stupňů |