Slepý nýt, 120° zápustná hlava
Slepý nýt, zápustná hlava, 120 stupňů A2/A2
0931554810005 250
Obj. č. 0931554810
EAN 4053479589428
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Materiál objímky | Nerezová ocel A2 |
Materiál trnu | Nerezová ocel A2 |
Povrch objímky | Základní |
Povrch trnu | Základní |
Min./max. rozsah sevření | 4,0-6,0 mm |
Pevnost ve střihu při lomovém zatížení | 3800 N |
Pevnost v tahu při lomovém zatížení | 4500 N |
Jmenovitý průměr x délka (Ø d x l) | 4,8 x 10 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava 120 stupňů |
Úhel hlavy | 120 Stupňů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!