Skrytý výsuv Dynamoov s plným vysunutím a měkkým dovíráním integrovaný systém měkkého zavírání
Plnovýsuv Dynamoov s tlumením kapalinou
PLNOVÝSUV DYNAMOOV SOFT 500MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky plastovým válečkům odolným proti oděru klouže zlehka a přesně
- Vysoká boční stabilita ze širokých vodicích kolejnic
- Nejnižší tažná síla, vhodná i pro malé zásuvky
- Úzký profil kloubu díky integrované přední podpěře
Spojka umožňuje nastavení výšky + 3,5 mm.
 
Datové listy(X)
|  | |
| Jmenovitá délka (NL) | 500 mm | 
| Povolené zatížení | 30 kg | 
| Systém otevírání a zavírání | S tlumeným zavíráním | 
| Druh vytažení | Plné vytažení | 
| Legenda | |
| HV | Nastavení výšky | 
| KV | Přední okraj skříně | 
| LWK | Světlá šířka skříně | 
| LWS | Čistá šířka zásuvky | 
| NL | Nominální délka | 
| SKL | Délka zásuvky | 
| MET | Minimální instalační hloubka | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!