Skrytý výsuv Dynamoov Tipmatic s plným vysunutím, 30 kg pro panely zásuvek bez rukojeti
Plnovýsuv Dynamoov Tipmatic
VÝSUV DYNAMOOV TIPM.30KG/350MM
Obj. č. F130101117
EAN 9003012787953
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesné nastavení přední mezery, nastavení na obou stranách do 6 mm (tovární nastavení 4,5 mm)
- Díky plastovým válečkům odolným proti oděru klouže zlehka a přesně
- Vysoká boční stabilita ze širokých vodicích kolejnic
Integrovaný prvek Tipmatic
- Žádné další montážní práce ani požadavky na prostor
- Otevření stisknutím střední třetiny panelu
Nezbytná přední mezera závisí na různých ovlivňujících faktorech, např. na šířce a výšce krytu a robustnosti krytu. Doporučujeme proto vytvořit vzorovou zarážku.
U šířek skříní větších než 700 mm doporučujeme použít spodní skryté vodítko plnovýsuvu Dynapro Tipmatic 40 kg nebo 60 kg se synchronizačním táhlem.
Datové listy(X)
|  | |
| Jmenovitá délka (NL) | 350 mm | 
| Povolené zatížení | 30 kg | 
| Systém otevírání a zavírání | Tipmatic | 
| Druh vytažení | Plné vytažení | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!