Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Skrytý nábytkový závěs, Nexis click-on 125/-45 do -50 A

Skr. závěs Nexis 95/-45/-50A Click-on
ZÁV.NEX.CLICK ON 52 -50 K NAŠROUB.
NEXIS CLICK-ON

Obj. č. F015072706

EAN 9003012388600

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skrytý nábytkový závěs, Nexis click-on 125/-45 do -50 A

Obj. č. F015072706

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pro zkosené skříňky s úhlem –45° až –50°
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Překrytí

Automatický

Ano

Typ sestavení

Šroubovací

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Vhodné pro tloušťku dveří max.

24 mm

Úhel rozevření

125 Stupňů

Min./max. vzdálenost misky závěsu

4-6 mm

Materiál

Zinkový tlakový odlitek/ocel

Povrch

Poniklováno

Montážní deska, tloušťka (H) 00 02 04
X (-45) 55 mm 57 mm 59 mm
X (-50) 57 mm 59 mm 61 mm
Úhel dorazu dveří lze upravit úpravou překryvu. Výsledný překryv dveří lze vypočítat následujícím způsobem: A=4+TA-H+45-skříňový úhel.
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní deska Nexis ZD s tříbodovým upevněním

MONTÁŽNÍ DESKA NEXIS H0

x 50 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlumič dveří s měkkým dovíráním pro skrytý závěs Nexis Click-on

TLUMIČ SOFT-CLOSE NEXIS CLICK ON