Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Skrytý nábytkový závěs, Nexis click-on 125/-24 do -30 A

Skr. závěs Nexis 95/-24/-30A Click-on
ZÁV.NEX.CLICK ON 52 -30° K NAŠROUB.
NEXIS CLICK-ON

Obj. č. F015072702

EAN 4048539284207

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skrytý nábytkový závěs, Nexis click-on 125/-24 do -30 A

Obj. č. F015072702
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
  • Pro zkosené skříňky s úhlem –24° až –30°
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Překrytí

Automatický

Ano

Typ sestavení

Šroubovací

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Vhodné pro tloušťku dveří max.

24 mm

Úhel rozevření

125 Stupňů

Min./max. vzdálenost misky závěsu

4-6 mm

Materiál

Zinkový tlakový odlitek/ocel

Povrch

Poniklováno

Montážní deska, tloušťka (H) 00 02 04
X (-24) 42,5 mm 43,5 mm 44,5 mm
X (-30) 44,5 mm 45,5 mm 46,5 mm
Úhel dorazu dveří lze upravit úpravou překryvu. Výsledný překryv dveří lze vypočítat následujícím způsobem: A=4+TA-H+32-skříňový úhel.
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní deska Nexis ZD s tříbodovým upevněním

MONTÁŽNÍ DESKA NEXIS H0

x 50 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlumič dveří s měkkým dovíráním pro skrytý závěs Nexis Click-on

TLUMIČ SOFT-CLOSE NEXIS CLICK ON