Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Skrytý nábytkový závěs Nexis Impresso 100 S malou hloubkou misky pro tenké a profilované dveře

Skrytý závěs Nexis 100 Impresso
PANT-NEXIMP-52/5,5-ROH-(NI)-100STP
NEXIS IMPRESSO

Obj. č. F014072479

EAN 9003012388617

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skrytý nábytkový závěs Nexis Impresso 100 S malou hloubkou misky pro tenké a profilované dveře

Obj. č. F014072479

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Upevnění misky bez použití nářadí

  • Kompatibilní se systémy tlumeného zavírání
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Poloha dveří

Roh

Automatický

Ano

Typ sestavení

Impresso

Vrtání otvorů

52/5,5 mm

Vhodné pro tloušťku dveří max.

24 mm

Úhel rozevření

100 Stupňů

Vhodné pro průměr vyvrtaného otvoru u vedlejších otvorů

10 mm

Min./max. vzdálenost misky závěsu

4-6 mm

Hloubka misky závěsu

11,5 mm

Vhodné pro průměr vyvrtaného otvoru, otvor

35 mm

Materiál

Zinkový tlakový odlitek/ocel

Povrch

Poniklováno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní deska Nexis ZD s tříbodovým upevněním

MONTÁŽNÍ DESKA NEXIS H0

x 50 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlumič dveří s měkkým dovíráním pro skrytý závěs Nexis Impresso

TLUMIČ SOFT-CLOSE TWIN

x 25 ks