Skrytý držák police, typ D Seřízení ve všech směrech
Trn na polici, typ D
NOSTAB-D-112MM
Obj. č. 0683355
EAN 4011231567244
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Držák police s rýhováním, takže se bezpečně vejde do otvoru vývrtu
- Nosnost: 85 kg/m2 při rovnoměrném rozložení zátěže, maximální hloubka police 250 mm, maximální rozestup držáků police = 700 mm
Nastavitelné ve všech směrech
- Upravte výšku pomocí drážek
- Nastavte strany povolením šroubu a posunutím podél drážky
- Nastavte náklon pomocí dvou šroubů M6 s křížovým vybráním: přesně jej upravte
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Užitečná délka | 112 mm | 
| Průměr | 12 mm | 
| Povolené zatížení | 85 kg | 
| Výška (H) | 20 mm |