Skříňka s posuvnými dveřmi PRO
Skříň s posuvnými dveřmi PRO
POSUVSKRIN-TL11-RPL7035
Obj. č. 0957352112
EAN 4046778514857
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Posuvné dveře s upravenými hranami, zesílené a namontované na kolečkách
- Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 881 x 388 mm
- Nosnost 60 kg na polici (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- Zámek s válcovou vložkou zabezpečuje obsah proti krádeži
Výhody řady PRO:
- Výběr ze čtyř odstínů RAL pro čelní panely
- Zásuvky se 100% teleskopickým vysunutím, nosnost až 50 kg (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- Police a zásuvky nastavitelné v síti 15:15 mm
Datové listy(X)
| Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 1000 x 500 x 1030 mm | 
| Konstrukce | 3 polic, Š 1000 x H 500 mm | 
| Barva skříňky | Světle šedá RAL 7035 | 
| Barva dvířek | Světle šedá RAL 7035 |