Skříň na úložné boxy PRO
Skříňka na úložné boxy PRO
SKRIN-LOZBOX-FS14-BOX-RPL5010
Obj. č. 0957353141
EAN 4046778515298
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním
- Nosnost každé police 40 kg (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- Zapuštěný bezpečnostní zámek v otočné rukojeti chrání obsah proti krádeži
Výhody řady PRO:
- Výběr ze 4 odstínů RAL pro čelní panely
- Zásuvky se 100 % vysunutím, nosnost 50 kg na zásuvku (při rovnoměrně rozloženém zatížení)
- Police a zásuvky nastavitelné v rastru 15x15 mm
- Skříně jsou k dispozici s nebo bez úložných boxů
Datové listy(X)
| Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 1200 x 500 x 1950 mm | 
| Počet polic | 11 ks | 
| Počet výsuvných zásuvek | 3 ks | 
| Provedení zásuvky | 3 zásuvky, H 90mm | 
| Barva skříňky | Světle šedá RAL 7035 | 
| Barva dvířek | Enciánová modrá RAL 5010 | 
| Provedení boxů | 10 boxů, velikost 2, modré, 28 boxů, velikost 3, žluté, 40 boxů, velikost 4, modré, 40 boxů, velikost 5, červené, 50 boxů, velikost 4, červené | 
| Materiál | Ocelový plech | 
| Povrch | S práškovým nástřikem |