Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Škrabka na led se smetáčkem

Škrabka na led se smetáčkem na sníh
ŠKRABKA NA LED SE SMETÁČKEM

Obj. č. 082410512

EAN 4052703996858

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Škrabka na led se smetáčkem

Obj. č. 082410512
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
Široký rozsah použití
  • Smeták na sníh má škrabku širokou 9,3 cm a nasazovací stěrku

  • Černé štětiny
Upozornění

Bez plochy na umístění reklamy

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Červená

Délka

38 cm

Min./max. šířka

29-130 mm

Materiál

Plast

Délka gumového lemu

9,5 cm

Délka stírací hrany

9,3 cm

Délka štětin

3,6 cm

Materiál dlouhé rukojeti

Plast

Materiál štětin

PET

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Škrab.na led, rukojeť,Hobby se stabilní hranou pro snadné odstraňování ledu

ŠKRABKA NA LED BAREVNÁ S RUKOJETÍ

Parkovací kotouč se škrabkou na led

SKRABLED-BEZPO-PARKSCHEISE

S ukazatelem běhounu pneumatiky a žetonem do nákupního vozíku
x 10 ks