Skladový vozík
Střední transportní vozík
ZAZG-1000X700MM
Obj. č. 0962400301
EAN 4048539433568
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Kolečka s pneumatikami TPE a kuličkovými ložisky, pozinkovaný plášť
- Aretace na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3
Datové listy(X)
| Šířka | 1120 mm | 
| Hloubka | 700 mm | 
| Výška rukojeti | 990 mm | 
| Povolené zatížení | 400 kg | 
| Šířka ložných ploch | 1000 mm | 
| Hloubka ložných ploch | 700 mm | 
| Výška ložných ploch | 270 mm | 
| Materiál ložné plochy | Dřevotříska MDF | 
| Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Průměr kola | 200 mm | 
| Materiál kola | TPE | 
| Barva | Enciánová modrá RAL 5010 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!