Skládací nůž BLACK ROCK speciální edice
Kapesní nůž BLACK ROCK s plastovou rukojetí
PRAC. NŮŽ-BLACK ROCK-NYLON. POUZDRO-L110
Obj. č. 071566 557
EAN 4062856000562
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální edice Premium s rukojeťmi vyfrézovanými individuálně z jednoho kusu pro optimální úchop
- Robustní a trvale ostrý nůž z nerezové oceli vyrobený z vysoce kvalitní oceli AUS-8
- Extrémní tvrdost 59 HRC díky speciálnímu procesu kalení
- Vždy po ruce díky praktickému nylonovému pouzdru na opasek
- Tento nůž je také ideálním dárkem; dodává se v elegantním dárkovém balení
Datové listy(X)
| Délka | 110 mm | 
| Délka břitu | 85 mm | 
| Materiál rukojeti | Plast vyztužený skelným vláknem | 
| Materiál | Ocel |