Skládací mobilní lešení ECONOMY 70
Skládací pohyblivé základní lešení
Obj. č. 0962931705
EAN 4053479479705
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž bez nářadí a malých dílů
- Při montáži se vejde do chodby
- Skládací závěs šetří čas a místo při přepravě a skladování
- Čtyři otočná kolečka s gumovými kladkami a zajišťovací brzdou
- Stabilizátor náklonu lze použít k dosažení výšky stání až 1,0 m.
Max. výška při stání
- 0,7 m (2. příčka)
- S příslušenstvím stabilizátoru náklonu: 1,0 m (3. příčka)
Datové listy(X)
| Materiál | ALU | 
| Povrch | 0 - nehodí se | 
| Délka lešení | 1,7 m | 
| Šířka lešení | 0,84 m | 
| Max. výška lešení | 1,7 m | 
| Délka plošiny | 1,50 m | 
| Šířka plošiny | 0,5 m | 
| Max. výška plošiny | 0,7 m | 
| Povolené zatížení | 150 kg | 
| Max. počet osob | 1 | 
| Max. výška ve stojící výšce | 0,7 m | 
| Max. pracovní výška | 2,7 m | 
| Hmotnost | 20,5 kg | 
| Přepravní rozměry | 1,7 x 0,83 x 0,28 m | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!