Skládací maska FMH 4000 V FFP3 NR D S ventilem
Skládací maska FFP3 FMH 4000 s ventilem
OCHRDÝCHMASK-FMH4000 FFP3 NR D VENT.SKL.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlné nošení i pro uživatele, kteří nosí brýle, díky měkkým materiálům a speciálnímu tvaru, ve kterém je proud vzduchu při výdechu odváděn směrem dolů
- Snížený odpor při výdechu a snadnější uvolňování vlhkosti a tepla díky pohodlnému výdechovému ventilu
- Třída filtru je vyznačena na masce pro lepší identifikaci
- Dokonalá ochrana díky optimálnímu přilnutí k obličeji
- Lepší uchycení díky nosnímu klipu vsazenému do materiálu filtru
- Provlečená elastická čelenka
- Používejte v kombinaci s ochrannými brýlemi Würth k zajištění optimální ochrany
Datové listy(X)
Chrání před nebezpečnými a jedovatými částicemi, prachem, pevnými a tekutými aerosoly, mlhou a kouřem a rovněž karcinogenními substancemi, enzymy a mikroorganismy (viry, bakterie, houby) až do 30násobku mezních hodnot, například při broušení a zpracování bukového, dubového a tropického dřeva, při práci s azbestem v malém rozsahu, při svařování, při manipulaci s bakteriemi, viry, plísněmi a sporami.
| Třída filtru | FFP3 s ventilem | 
| Konstrukce | Sventilem | 
| Norma EN | 149:2001 + A1:2009 | 
| Barva | Bílá |