Skládací maska FMH 4000 V FFP2 NR D S ventilem
Skládací maska FFP2 FMH 4000 s ventilem
OCHRDÝCHMASK-FMH4000 FFP2 NR D VENT.SKL.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohodlné nošení i pro uživatele, kteří nosí brýle, díky měkkým materiálům a speciálnímu tvaru, ve kterém je proud vzduchu při výdechu odváděn směrem dolů
- Snížený odpor při výdechu a snadnější uvolňování vlhkosti a tepla díky pohodlnému výdechovému ventilu
- Třída filtru je vyznačena na masce pro lepší identifikaci
- Dokonalá ochrana díky optimálnímu přilnutí k obličeji
- Lepší uchycení díky nosnímu klipu vsazenému do materiálu filtru
- Provlečená elastická čelenka
- Používejte v kombinaci s ochrannými brýlemi Würth k zajištění optimální ochrany
Datové listy(X)
Chrání až do desetinásobku mezních hodnot pro nebezpečné částice, prach, pevné a tekuté aerosoly, mlhu a kouř, případně s nízkou mírou toxicity, např. při broušení brusným papírem, řezání a obrábění měkkého dřeva, zpracování skla a minerálních vláken a při provádění aktivit zahrnujících větší množství prachu ve stavebnictví a zemědělství
| Třída filtru | FFP2 s ventilem | 
| Konstrukce | Sventilem | 
| Norma EN | 149:2001 + A1:2009 | 
| Barva | Bílá |