Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Skládací dílenský stůl

Skládací dílenský stůl
DILSTUL-SKLOP-1200X700X30MM

Obj. č. 071593 10

EAN 4011231750325

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skládací dílenský stůl

Obj. č. 071593 10

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dřevěná deska se šikmým robustním rámem ze železných trubek

Vysoká stabilita


Velmi dobře se hodí pro práci se svěrákem



Díky své nízké hmotnosti a malým rozměrům


Je ideální pro mobilní použití, například v servisních vozidlech

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnost výrobku (na kus)

28 kg

Materiál pracovní desky

Dřevo

Barva

Červená

Délka (ve složeném stavu)

700 mm

Synonymum

1200 mm

Výška (ve složeném stavu)

150 mm

Délka (rozevřeno)

700 mm

Šířka (rozevřeno)

1200 mm

Výška (rozevřeno)

810 mm

Povolené zatížení

200 kg

Hmotnost

28 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace