Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Skin Line kézi adagolórendszer

Mosdóban felszerelhető adagoló, kézi
FALI-SZAPPANADAGOLÓ

Cikksz. 0891900502

EAN 4061975196378

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Skin Line kézi adagolórendszer

Cikksz. 0891900502
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
Nyomókaros adagoló. Bőrvédő, bőrtisztító és bőrápoló termékek adagolásához műhelyekben és mosdókban.

Hatékony és költségtakarékos


  • Optimális adagolás

  • Kiemelkedő maradványkibocsátás

  • Újratölthető 1 és 1,5 literes tartállyal


Maximális higiénia


A jól átgondolt kialakítás biztosítja, hogy a szappan nem kerül érintkezésbe a habszappan-adagolóval. Nem marad nem higiénikus maradvány az adagolórendszeren.



A technológia és alkalmazás szempontjából egyszerű


Az egyszerű mechanizmus megfelelő működést biztosít, az utántöltő csomag kicserélése pedig csupán másodperceket vesz igénybe



Praktikus sínrendszer


  • Bármikor meghosszabbítható

  • Gyors és egyszerű felhelyezés, még közvetlen fali rögzítés is lehetséges
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

122 mm

Magasság

390 mm

Hosszúság

150 mm

Szín

Fehér

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fali sín Krém- és szappanadagoló rendszerhez

SÍN 45CM FALI TARTÓHOZ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézmosó és tusfürdő gél

KÉZTISZTÍTÓ/TUSFÜRDŐ KÉK 1500 ML

Enyhe hatású tisztító gél a bőrhöz és a hajhoz. Érzékeny bőr ápolásához is alkalmas. 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503 Skin-Line adagolórendszerekhez.
x 6 db
Kéztisztító, N-Active

KÉZTISZTÍTÓ N-ACTIVE 1500 ML

Kéztisztító közepes és erős szennyeződésekhez olajbogyó magjának lisztjéből készült szerves hámlasztó részecskékkel. 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503 Skin-Line adagolórendszerekhez.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk