Síťový adaptér USB 2,4 A
Síťová zástrčka 5 V/2,4 A se zásuvkou USB
SÍŤOVÁ NABÍJEČKA USB 2,4A
Obj. č. 0837900104
EAN 4056807042107
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Chrání koncové zařízení a nabíječku před přetížením a zkratem
- Automatické monitorování výstupního proudu a výstupního napětí
- Kompatibilní s přístroji Samsung, Apple, HTC, Sony, MP3 přehrávači, navigačními přístroji a dalšími mobilními a chytrými telefony
- Kompaktní konstrukce
Datové listy(X)
| Výkon | 12 W | 
| Výška | 22 mm | 
| Délka | 60 mm | 
| Šířka | 33 mm | 
| Barva | Černá |