Široký lopatkový sekáč Plus Longlife & Speed
Lopatkový sekáč Plus LS
SEKÁČ PLUS-LOPATKOVÝ-LS-L250-B40MM
Obj. č. 0648863250
EAN 4065746590341
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimalizovaná ochrana proti zaseknutí
Nový tvar sekáče zamezuje zaseknutí a snižuje tření.
Vysoká úběrová rychlost
Samoostřicí provedení napomáhá většímu úběru materiálu za kratší dobu a zajišťuje vysokou úběrovou rychlost po celou dobu životnosti nástroje.
Až o 200 % delší životnost v porovnání se standardními verzemi
Rozšířený pracovní rozsah
Konvexní konec dláta
- Centrální přenos síly
- Lepší přenos rázových vln
- Vyšší odolnost vůči průniku
Datové listy(X)
Oklepávání omítky ze stěn a rozvolňování zeminy, stěrek a asfaltu.
Délka | 250 mm |
Šířka | 40 mm |
Druh upnutí nástroje | Vhodné pro SDS-plus |
Konstrukce | 0 - nehodí se |