Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Simplex puha kalapács Alumínium házzal

Simplex kímélő kalapács, alu ház, nejlon-lágy műa.
SIMPL.CSER.F.KALAPÁCS-PUHA-D50-L325

Cikksz. 071572 30
EAN 4011231746878

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mallet with ergonomic wooden handle, aluminium housing and interchangeable hammer heads
  • A könnyű alumínium háznak köszönhetően a kalapács enyhén fejnehéz, ami pontos ütést tesz lehetővé

  • Jelentős súlyelőny a hagyományos puha kalapácsokkal szemben

  • A betétek átmérője a házhoz képest nagy, így pontos ütést biztosít, megóvva ezzel a munkadarabot

  • Az ütőbetétek nem foltosodnak

  • 2 kalapács az 1-ben, két különböző ütőbetéttel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • A kék ütőbetét a furnérozott alkatrészek felszereléséhez ideális

  • A fehér ütőbetét a fémszerelvények beütéséhez ideális

Ütőbetét átmérője (Ø)

50 mm

Hosszú fogantyú anyaga

Fa

Ház anyaga

Acél

Kalapácsfej betét anyagtípusa

Plastic, Soft plastic

Nyélhossz

310 mm

Hosszúság

330 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Hosszú kalapácsnyél Simplex kímélő kalapácsokhoz

KALAPÁCSNYÉL-SIMPLEX D40 KALAPÁCSHOZ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk