Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Simplex kímélő pörölykalapács, műanyag-gumi

Simplex kímélő pörölykalapács, műanyag-gumi
SIMPL.CSER.F.KALAPÁCS-D80-L800

Cikksz. 071572 29
EAN 4038898179313

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hammer with ergonomic wooden handle, malleable cast iron housing and interchangeable hammer heads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Ütőbetét átmérője

80 mm

Anyag

Acél

Hosszú fogantyú anyaga

Fa

Kalapácsfej betét anyagtípusa

Plastic, Rubber (with holding foot)

Kalapácssúly

3220 g

Nyélhossz

700 mm

Hosszúság

800 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Ütőbetét

MŰA. KALAPÁCS FEJ 80

x 2 db
Ütőbetét

GUMI ÜTŐFEJ

x 2 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Hosszú kalapácsnyél Simplex kímélő kalapácsokhoz

KALAPÁCSNYÉL 700MM

x 1 db