Simítókanál
Simítókanál, nemesacél, fanyéllel
GLETTVAS ROZSDAMENTES 280X130X0.75M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimálisan rögzített penge
Négypontos hegesztés
Kényelmes munkavégzés
Viaszolt, természetes színű bükkfa fogantyú
Adatlapok(X)
Markolat anyaga | Fa |
Lap szélessége | 130 mm |
Lap hossza | 280 mm |
Anyagvastagság | 0,7 mm |
Penge anyaga | Nemesacél |