Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sima PVC vakolószalag

Vakolószalag, PVC, sima
PVC RAGASZTÓSZALAG 50MMX33M

Cikksz. 099240250

EAN 4024835253154

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sima PVC vakolószalag

Cikksz. 099240250

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 36 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Takarószalag sima felületek védelmére festés, vakolás és lakkozás során mind beltérben, mind a szabadban.

Sima, masszív hordozóanyag


A szalag a vakolókanáltól nem sérül



Kiváló természetes gumi ragasztóanyag


Kiváló tapadás, még enyhén egyenetlen felületeken is



Erős kapcsolat a ragasztóanyag és a hordozó szalag között


Ez maradványmentes eltávolítást tesz lehetővé

Megjegyzés

A lefedendő felület legyen teljesen száraz, valamint por-, zsír- és olajmentes. Használat után (max. tapadási időtartam: 6 hét) a szalagot szobahőmérsékleten (+5 °C és +40 °C között) kell eltávolítani 45°-os szögben a festék vagy a vakolat széléhez képest, lassú, egyenletes mozdulattal.



Természetes kőhöz nem alkalmas.


Nem alkalmas kemencében szárításra.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmazható az alábbiakhoz:


Sima fémek és sík és polírozott felületek, mint a legtöbb műanyag, festékek és lakkok



Korlátozott alkalmasság:


Porózus, csiszolt és durva felületek, amelyek felszívják a szalagon levő ragasztót, vagy fizikailag megtámadják, pl. csiszolt fémek. Vízbázisú poliuretán akril lakkokon, magas hígító arányú nitrocellulóz festékeken, egyéb kémiailag agresszív anyagokon és minden nemvasfémen, pl. réz és alumínium, valamint eloxált és porbevonaton való használata esetén elengedhetetlen az előzetes próba. Ellenkező esetben maradványok maradhatnak a felületen.



Nem alkalmas a következőkre:


Minden olyan felület, amely nem megfelelő belső stabilitással rendelkezik, például rosszul tapadó lakk vagy viharvert fafelület. Természetes kőhöz nem alkalmas.



A felülettel való teljes kompatibilitást csak a felhasználási körülmények között és a helyes alkalmazás mellett végzett 48 órás előzetes vizsgálattal lehet biztosítani

Hordozóanyag

PVC-P

Ragasztóanyag alapozó

Természetes kaucsuk

Szélesség

50 mm

Hosszúság

33 m

Szín

Fehér

Ragasztószalag vastagsága

0,13 mm

Ragasztóerő acélon (hosszúságegységre vetítve)

1,8 N/cm

Nyújthatóság a szakadásig

150 %

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-10 eddig: 70 °C

UV állóság

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Időjárás

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, 20 °C és 50% páratartalom

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk