Silové kombinované kleště VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Kombinované kleště HD VDE
SILKOMKLEST-VTE-L200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů
- Kvalitní nástrojová ocel pro dlouhou životnost a přesný úchop a přeštípnutí
- Extra dlouhé čelisti i na silnější kabely
- 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Čelisti: přesné indukčně kalené čelisti
- Kulatý otvor pro uchopování kulatých materiálů
- Broušený a chromovaný po celé ploše
- Kloub: vložený, pákový
Datové listy(X)
| Délka (L) | 200 mm | 
| Délka v palcích (L) | 8 in | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2,8 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,2 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u hliníku/mědi | 13 mm | 
| Norma EN | 60900 | 
| Materiál rukojeti | 1složkový plast | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Materiál | Ocel | 
| ISO | 5746 |