Silové boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Boč.št.kl. VDE, vys. zat. ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
KLEŠTĚ-ŠTÍPACÍ VDE-200MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézované čepeli
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje dlouhou životnost nástroje a přesnost čepelí i při maximálním namáhání
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Čepele: indukčně kalené přesné čepele
- Povrch: broušený a chromovaný povrch po celé ploše
- Kloub: vložený, s kovanou osou
Datové listy(X)
Délka (L) | 200 mm |
Délka v palcích (L) | 8 in |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 4 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 3 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 2,5 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 4,5 mm |
Norma EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Materiál rukojeti | PVC |
Povrch | Chromovaný |