Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Silikonový kabel SIFF

Silicone cable SIFF single wire
SILIKONOVÝ KABEL-SIFF-ŽLUTÝ-0,5QMM

Obj. č. 0770262050

EAN 4058794994896

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Silikonový kabel SIFF

Obj. č. 0770262050

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce ohebný, extra jemný jednožilový vodič

Vodič: Pocínovaný měděný vodič (CuSn)


Účinnější ochrana proti korozi



Izolace: Silikon E12 podle normy VDE 0282, část 1


Vynikající vlastnosti v ohybu, trvanlivý



Zvýšená tepelná odolnost


Pro širokou škálu využití



Neobsahuje halogeny



Nepomáhá šíření požáru



Odolný vůči široké škále olejů, alkoholů a jiných chemikálií

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Opravy vadných kabelů ve dveřích, zadních dveřích a dveřích zavazadlového prostoru


Pro použití v prostředích s požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám a ohebnost

Průřez drátu

0,5 mm²

Barva

Žlutá

Počet vláken x průměr vlákna

256 x 0,05 mm

Vnější průměr

1,7 mm

Délka

10 m

Min./max. teplotní podmínky

-35 až 180 °C

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu