Silikonové mazivo
Silikonové mazivo
MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobrá ochrana proti vlhkosti a korozi díky extrémně dobrému účinku vytlačení vody
- Vynikající kluzné a mazací vlastnosti téměř u všech základních materiálů
- Velmi vysoká úroveň elektrického odporu
- Vynikající izolační účinek
- Bez obsahu kyselin a pryskyřic
- Barva: Po nastříkání čirá; po zaschnutí vznikne zakalená vrstva podobná sklu
Datové listy(X)
Vhodné k mazání čepů dveří, kluzných lišt, dveřních a nábytkových závěsů, zásuvek a plastových vodicích lišt posuvných střech a sedadel atd. Vhodné také k mazání spínačů, elektrických vodičů a citlivých součástek, které je nutné chránit před vlhkostí a korozí.
Před použitím nádobu protřepejte. Nastříkejte tenkou vrstvu na ošetřovaný povrch a nechte odvětrat rozpouštědlo.
Chemická báze | Polydimetylsiloxan |
Barva | Průhledná, průsvitná, matná |
Obsah balení | 500 ml |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Hustota | 0,895 g/cm³ |
Hustota/podmínky | 0,895 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Hmotnost obsahu | 324,4 g |
Max. odolnost vůči teplotám | 300 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!