Síkosító viasz
Síkosító viasz
CSÚSZÁSSEGÍTŐ-VIASZ-500ML

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló csúszási tulajdonságok
Száraz, sima és hosszantartó réteget képez a felületen
Nem szennyező, nem zsíros viasz
- Nem maradnak olajmaradékok, zsír- vagy szennyeződésfoltok a csomagoláson
- Nem tapad hozzá por vagy piszok
Jó ellenállás és anyagkompatibilitás
- Ellenáll a nagy nyomásnak és a vízeróziónak
- Ellenáll a szennyeződéseknek, nedvességnek, fröccsenő és a sós víznek, a gyenge savaknak és a lúgos oldatoknak
- Műanyaggal kompatibilis
Véd a korróziótól
Szilikon-, gyanta-, ásványolaj- és savmentes
NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Szilikonmentes száraz kenőanyag PTFE-vel. Száraz, sima és hosszantartó réteget képez a felületen.
Alkalmas súrlódásgátló felületek, csúszdák, válogatógépek, tárolók, levél- és csomagcsúszdák, vezetők, vágó- és síkasztalok, padok, raklapszalagok, szállító-/leválasztószalagok, vágókések, nyomástárolók, szállítótartályok, bontóasztalok és egyéb súrlódásgátló felületek tartós simítására a gyártás, a csomagolás, a szállítás és a nyomdagép szektorban, amelyeken élelmiszereket, italokat és gyógyszereket dolgoznak fel. Ideális nyomdai és könyvkötőgépek súrlódásmentes felületére is.
Használat előtt a flakont jól rázza fel. Alaposan tisztítsa meg előre a kenési pontokat HHS® CLEAN tisztítószerrel, cikksz. 0893 106 10. Ezután egyenletesen permetezze be a tiszta felületet kb. 20–30 cm-es távolságból.
Kémiai bázis | Viasz |
Szín | Sárga, Fehér |
Sűrűség | 0.745 g/cm³ |
Min. hőmérsékleti feltételek | 5 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 60 °C |
Forráspont | -35 °C |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
Ásványolajmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Klórtartalmú | Nem |
Űrtartalom | 500 ml |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |