Šikmé štípací kleště krátká hlava pro použití ve stísněných prostorách
Šikmé štípací kleště
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ŠIKMÉ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN ISO 9654
- Rukojeť: Měkké komfortní rukojeti
- Kloub: Uzavřený kloub, vysoce přesný, žádný zpětný ráz
- Rozevírací pružina: Dvojitá pružina pro automatické rozevírání kleští
- Ostří: Na tvrdé a měkké dráty, malá fazeta
- Hlava: Leštěný povrch
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 120 mm |
Šířka čelistí (zavřených) (A) | 9,5 mm |
Délka zápichu (C) | 7 mm |
Tloušťka čelistí (D) | 6 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 0,6 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 0 mm |
Délka čelistí (B) | 21 mm |