Sifon lahvový Polypropylen, bílý
Sifon lahvový
ODTUM-LAHVPØIPCHZESHADI-PLT-5/4X32MM
Obj. č. 0888800005
EAN 4038898049852
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Praktická, předem sestavená vypouštěcí armatura s rozetami pro umyvadla s malou hloubkou instalace
Datové listy(X)
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Barva | Bílá | 
| Spojovací závit | 1 1/4 | 
| Jmenovitá šířka vývodu DN | DN.. 32.. | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 100 °C | 
| Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 130 °C | 
| Odolné vůči | Čisticí prostředky pro domácnost | 
| Min./max. výška (H1) | 140-250 mm | 
| Výška 2 (H2) | 90 mm | 
| Délka (L) | 240 mm |