Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Siebhülse, Kunststoff

Siebhülse Kunststoff ohne Zulassung
DBL-(S)-KST-16X135

Art.-Nr. 090344 161

EAN 4011231846653

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Siebhülse, Kunststoff

Art.-Nr. 090344 161

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ohne Zulassung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Kunststoff-Siebhülse

Länge

135 mm

Werkstoff

Kunststoff

Passend für Ankerstange

M8, M10

Zulassung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen