Sicherungsscheibe für Welle, magaziniert DIN 6799, Stahl, blank, magaziniert
DIN 6799 Stahl blank magaziniert
SHB-SI-WL-DIN6799-RA-MG-D3,2
Art.-Nr. 049032 0
EAN 4024835602624
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Nutdurchmesser | 3,2 mm |
Passend für Wellen min./max. | 4-5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 2,7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,3 mm |
Dicke (s1) | 0,6 mm |
DIN | 6799 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | RA |
RoHS-konform | Ja |