Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ VS
SHB-SI-VS-(GE5B)-D20,0

Art.-Nr. 0493700020

EAN 4047376651890

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsscheibe VS Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Art.-Nr. 0493700020

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

21 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

2,8 mm

Dicke (s1)

1,9 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

VS

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen