Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Federstahl Zink-Lamelle Geomet 500 Typ S
SHB-SI-S-(GE5B)-D17,0X24X1,2

Art.-Nr. 049370716

EAN 4050382221926

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungsscheibe S Federstahl, Zinklamelle Geomet 500

Art.-Nr. 049370716

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Höhe (h1)

2,1 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Form

S

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen