Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherungshalter fur Keramikschmelzstreifensicherungen

Sicherungshalter Keramik
FLSTESIHALT-KERAMIKSTRFN-(8A-SI)

Art.-Nr. 0555625

EAN 4011231456227

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungshalter fur Keramikschmelzstreifensicherungen

Art.-Nr. 0555625

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführung: Keramikschmelzstreifensicherung 25 x 6 mm

Mit Bajonett-Verschluss

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

16 A

Kabelquerschnitt max.

2,5 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen