Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ATO

Flachstecksicherungshalter zur Kabelverklemmung
FLSTESIHALT-ATO-MAX20A-(0,75-2,0QMM)

Art.-Nr. 0555972

EAN 4011231457743

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ATO

Art.-Nr. 0555972

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur direkten Kabelverklemmung
Hinweis

Die Ampereangaben sind Anwendungsrichtlinien bei Verwendung unserer Sicherungen Art.-Vornr. 0731 und insbesondere abhängig von dem verwendeten Sicherungshersteller, Temperatur, Installation etc.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

20 A

Drahtquerschnitt min./max.

0,75-2 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen