Sicherungshaken mit Wirbel GK 10
Sicherheitshaken GK10 mit Wirbel
SIHHAK-WRBL-KETT-FK10-(2,5T)-D7/8
Art.-Nr. 5162810507
EAN 4058794806106
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 2500 kg |
Kettendurchmesser | 7/8 mm |
Maulbreite (w1) | 34 mm |
Aufnahmedurchmesser (d2) | 27 mm |
Aufnahmedurchmesser 2 (d4) | 36 mm |
Hakenbreite (b3) | 26 mm |
Hakendicke (s1) | 20 mm |
Hakenlänge (l2) | 182 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 13 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1215,000 g |