Sicherheitsmesser S1
SIHMESS-S1-(VERSTÄRKT 2K)-TRIGGERGRIFF
Art.-Nr. 071566 012
EAN 4099618316937
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
• Werkzeuglos und Schnellwechselklingen.
• Griff und Abzug aus verstärktem Nylon und Glasfaser.
• Maximales Ausfahren der Klinge: 22 mm.
• Kompatible Klinge: Trapezklinge (0,6 x 60 mm).
Datenblätter(X)
Länge | 145 mm |
Griffbreite | 60 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Klingenlänge | 60 mm |
Klingenbreite | 18,5 mm |
Klingenstärke | 0,6 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff Glasfaser verstärkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!