Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsmesser Martor Secupro 625

Sicherheitsmesser Martor Secupro 625
MESSER-MARTOR-SECUPRO-625-625001.02

Art.-Nr. 1971000152

EAN 4061975682345

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secupro 625

Art.-Nr. 1971000152
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
Zangengriffmesser mit größerer Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug.

Langer Hebel. Lange Klinge. Lange Freude daran.


Mit abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUPRO 625 steht an der Spitze unserer ergonomischen Zangengriffmesser. Sein Anspruch ist eindeutig: Premium. Denn in ihm finden Sie vereint, was sich Profianwender wünschen: einen Griff aus Aluminium. Einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge. Eine besonders große Schnitttiefe in Kombination mit einem vollautomatischen Klingenrückzug. Einen komfortablen Klingenwechsel. Und bei allem das sichere Gefühl, ein High-End-Werkzeug in der Hand zu halten.


  • Montierte Klinge: 60099
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

154 mm

Klingenbreite

22 mm

Werkstoff Griff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen