Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherheitsmesser Martor Secumax 320 32000

Sicherheitsmesser Martor Secumax 320 32000
MESSER-MARTOR-SECUMAX-320-32000110.02

Art.-Nr. 1971000082

EAN 4061975681898

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sicherheitsmesser Martor Secumax 320 32000

Art.-Nr. 1971000082
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
Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge, speziell für Folien und Kunststoffumreifungen.

COMBI reloaded. Die neue Generation.


Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich ‒ bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema "höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA ‒ und bleibt es auch.


  • Montierte Klinge: 92043
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

158 mm

Klingenbreite

13 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff Glasfaser verstärkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen