Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

Sicherheits-Prüfspitze fein
SIHPRUEFSP-F.MESSGER-FN

Art.-Nr. 071553 860

EAN 4038898215059

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

Art.-Nr. 071553 860
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
  • Schlanke Edelstahlspitzen, starr

  • Mit Spitzenschutzkappe auch für Abgriffe an einzelnen IC-Beinchen (Raster 2,54 mm)

  • Bemessungsspannung: 1000 V CAT III

  • Aufsteckbar auf alle federnden 4-mm-Stecker

  • Lieferumfang: jeweils eine Prüfspitze in rot und schwarz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennstrom max.

1 A

Nennspannung max.

1000 V

Überspannungsschutzkategorie

CAT III

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen