Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Sicherheits-Messleitungs-Set Automotive

Sicherheits-Messleitungsset Automotive
SIHMESSLTGSET-F.MESSGER-8TLG

Art.-Nr. 071553 870

EAN 4038898215080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sicherheits-Messleitungs-Set Automotive

Art.-Nr. 071553 870

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inhalt:


  • 4-mm-Sicherheits-Messleitungen, Silikon-isoliert, l = 1 m; Querschnitt 1,0 mm²; Bemessungsstrom 19 A; temperaturfest –80°C bis +150°C. Eine Seite mit geradem, andere Seite mit abgewinkeltem 4-mm-Sicherheitsstecker.

  • Sicherheits-Delfinklemmen, vollisoliert

  • Aufsteckbare Sicherheits-Prüfspitzen, Edelstahl, starr, mit Spitzenschutzkappe für Abgriffe an einzelnen ICs (Raster 2,54 mm)

  • Aufsteckbare Sicherheits-Klauenabgreifer mit kräftigen, außen isolierten Klauen. Bemessungsstrom/-spannung: 16 A/1000 V CAT III

  • Lieferumfang: jeweils eine Ausführung in rot und schwarz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheits-Messleitungs-Set Automotive inklusive:
1 x
Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert

SIHDLFKLE-F.MESSGER-VLISO-32A-1000V

Beschreibung: Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
Menge: 1 x