Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft
Sicherheits-Schaftrundbürste
SHFTRDBURST-BOMA-SIH-D60X8X6MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein vorzeitiges Abbrechen der Drähte
- Besatzbreite während der Bearbeitung konstant durch Rundbürste mit in Kunststoff gebundenem Draht
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Erhöhte Sicherheit durch Verhinderung eines vorzeitigen Abbrechens der Drähte
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Datenblätter(X)
- Zum Entfernen von Rost, Farbe, Korrosion o.ä.
- Schweißnahtreinigung
- Zum Aufrauen von Gummi
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Schaftlänge (LS) | 30 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 18 mm |
Drahtdurchmesser | 0,3 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt, in Kunststoff gebunden |
Aggressivität | Hart |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 15000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |