Sicherheits-Klammergreifer
Sicherheits-Klammergreifer flexibel
SIHKLGREIF-F.MESSGER-FLEX
Art.-Nr. 071553 840
EAN 4038898215066
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufsteckbar auf alle federnden 4-mm-Stecker
- Federdrahtklammer in flexiblem, Silikon-isoliertem Schaft
- Bemessungsstrom/-spannung: max. 4 A/1000 V CAT III
- Sehr gute Hitzebeständigkeit
Datenblätter(X)
Nennstrom max. | 4 A |
Nennspannung max. | 1000 V |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III |
Klemmbereich max. | 8 mm |