Sicherheits-Kabelmesser
Kabelmesser mit Linerlock
KBLMESS-M.LINERLOCK
Art.-Nr. 071566 565
EAN 4062856707652
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lange Schärfe dank rostfreier Messerklinge aus hochwertigem Edelstahl 440 A
- Klinge wird durch Liner-Lock-Verriegleung in Position gehalten
- Zusätzliche Schneiden zum Abmanteln und Abisolieren von Leitungen
- Ergonomischer Kunststoff-Griff aus ABS
Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung
Datenblätter(X)
Länge | 190 mm |
Grifflänge | 110 mm |
Klingenbreite | 19 mm |
Kabeldurchmesser min./max. | 2-16 mm |
Schneidenlänge | 58 mm |
Werkstoff Griff | ABS - Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Kabeldurchmesser min. | 2 mm |
Länge (zusammengeklappt) | 110 mm |