Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert
Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert
SIHDLFKLE-F.MESSGER-VLISO-32A-1000V
Art.-Nr. 071553 830
EAN 4038898215035
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die abgebildeten Produkte sind mit einer Buchse für 4-mm-Sicherheitsstecker ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Klemmweite: max. 30 mm.
- Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.
- 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper.
- Lieferumfang: jeweils eine Delfinklemme in Rot und Schwarz.
Datenblätter(X)
Anschlussbuchsendurchmesser | 4 mm |
Nennstrom max. | 32 A |
Nennspannung max. | 1000 V/AC/DC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/1000 V |
Klemmbereich max. | 30 mm |