Setzmutter W-0385, Stahl, blank
WN 385-1 Stahl blank
MU-SETZ-KH1,8-M10
Art.-Nr. 038500110
EAN 4038898789895
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 12,85 mm |
Setztiefe (k1) | 1,8 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW15 |
Bundinnendurchmesser | 12,5 mm |
Normen | WN 385-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Richtwert für Lochdurchmesser | 12,5 mm |
Materialstärke | 2 mm |
RoHS-konform | Ja |