Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Set mit 5 Hebeln für Formteile

Montagekeile-Set 5-teilig
MNTGKEIL-SET-KST-F.PAD

Art.-Nr. 071458 310

EAN 4045989387397

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Set mit 5 Hebeln für Formteile

Art.-Nr. 071458 310
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
Ideal zum Entfernen von Kunststoffverkleidungen und -zierleisten für Fahrzeuginnenräume und -außenräume



Hergestellt aus hochfestem Nylon, verhindert Schäden auf Kunststoff- wie auf lackierten Oberflächen



Sicheres Entfernen von Kunststoffkomponenten aller Art dank verschiedener Formen und Winkel



Vollwertige Alternative zu Metallwerkzeugen, die die Karosserie beschädigen und hohe Reparaturkosten verursachen können



Set mit folgenden Hebeln:


  • Hebel 1: Länge 155 mm, Breite 60 mm, Stärke 5 mm

  • Hebel 2: Länge 175 mm, Breite 60,5 mm, Stärke 5 mm

  • Hebel 3: Länge 175 mm, Breite 20,5 mm, Stärke 5,5 mm

  • Hebel 4: Länge 205 mm, Breite 19,3 mm, Stärke 7 mm

  • Hebel 5: Länge 195 mm, Breite 30 mm, Stärke 6 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen