Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroubovák S kulovou hlavou

ŠROUBOVÁK IMBUS S KUL. SW 4X100

Obj. č. 061341504

EAN 4038898272168

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroubovák S kulovou hlavou

Obj. č. 061341504
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
Leštěná chromovaná šestihranná stopka a 2komponentní rukojeť
  • Kulová hlava může být vložena pod úhlem až 25° pro snadný přístup ke šroubu

  • Nenamáhavá práce díky 2komponentní rukojeti s tvrdým jádrem a ergonomickým měkkým vnějším povrchem

  • Ergonomicky navržená rukojeť s plochými boky pro vyšší krouticí moment než u kulatých rukojetí, protože rukojeť sedí lépe v ruce a lze přenášet více síly

  • Rychlý a snadný výběr správného šroubováku díky symbolu pohonu a šířce přes plošky na rukojeti

  • Extrémně robustní díky šestihranné stopce, která má leštěný chromovaný povrch, aby byla chráněna před korozí

  • Díky špičce černého hrotu se do šroubu vejdou nejlépe

  • Špička podobná normě DIN EN 2936
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný

Velikost hrotu

4 mm

Délka břitu (A)

100 mm

Délka rukojeti (B)

96 mm

Šířka rukojeti (C)

31 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace